Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS12mm schwarz PVC Preis p.lfd.m COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9149455500
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010003C
EAN/GTIN:
     5060087953816
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
verschleißfeste zweilagige Anti-Ermüdungsmatte aus PVC · besonders geeignet für mittlere bis schwere Belastungen auch Punktbelastungen · Hammerschlag-Oberfläche · Dämpfung und Entlastung bietet die geschäumte Innenlage · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Materialstärke 12 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
glatt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
12 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 6,90*
ab € 60,02*
€ 75,91*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 77,56*
14 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 61,86*
€ 78,20*
Lager 1498
unbekannt
pro Meter
€ 5,45*
ab € 62,09*
€ 78,49*
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 78,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,49*
€ 93,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 77,75*
€ 92,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 74,74*
€ 88,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,73*
€ 85,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 62,09*
€ 73,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 62,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
KM010001
ab € 122,27*
Ähnlich
Coba Plastics
DTB010001
ab € 61,55*
Ähnlich
Coba Plastics
DTB010003C
ab € 85,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.