| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9170480595 Herst.-Nr.: WPS04N-1500-001 5014 EAN/GTIN: 4051152031011 |
| |
|
| | |
| mit durchgehender Stahlblechplatte 5 mm stark · extrem stabil durch komplett verschweißtes Untergestell aus Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm · einschließlich Drahtköcher · durchgehender Stahlblechablageboden 540 mm tief · eine kugelgelagerte Stahlblech-Schublade · Fronthöhe 150 mm · abschließbar mit Zylinderschloss · für Schweiß- und Richtarbeiten geeignet (Schutzgasbereich) · Arbeitsfläche L 1500 x B 700 mm · Arbeitshöhe 858 mm · Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 700 mm | Höhe: | 858 mm | Farbe: | taubenblau, RAL 5014 | Ausführung: | m. geschlossener Arbeitsfläche u. Boden | Marke: | KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißtische |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 622,04* | € 783,29* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,25* | € 819,64* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,82* | € 820,37* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,77* | € 832,84* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 871,31* | € 959,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|