Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller Ser.888/889 f.Luft u.Wasser L.20m Geh.Stahlbl.NEDERMAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9172466300
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     30800689
EAN/GTIN:
     7320170045353
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke · Trommel GFK · Halterung aus Stahlblech lackiert · Trommelarretierung 7-fach · Drehdurchführung aus Messing und Edelstahl · Schlauchauslauf über 4 Rollen, stufenlos verstellbar · Antriebsfeder gekapselt · Federkraft von außen einstellbar · offene Ausführung · inkl. Gummischlauch, Cord armiert · Schlauchanschluss Tülle mit Schelle, temperaturbeständig bis 60° · Trommel schwarz, Rahmen blau · Knickschutz
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
15 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Länge:
15 m
Schlauchlänge:
20 m
Anwendung:
für Luft und Wasser
Schlauchnennweite Zoll:
3/8 ″
Schlauchnennweite mm:
10 mm
Marke:
NEDERMAN
Weitere Suchbegriffe: schlauchaufroller nederman 15m, schlauch trommel, nedermann schlauchabroller, Schlauch, Wandschlauchhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,41*
€ 762,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,34*
€ 780,46*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,04*
€ 784,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,55*
€ 806,66*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,14*
€ 810,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,46*
€ 928,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,70*
€ 918,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,69*
€ 888,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,53*
€ 869,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,34*
€ 846,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.