Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller m.Federrückzug f.Hochdruck L.20m Geh.Stahlbl.Ausgang M22x1,5AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9172466333
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 020
EAN/GTIN:
     4030704090201
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw. · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung · Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung) · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. Gummischlauch DN 10 und 12 (Luft, Wasser, Öl, Diesel) DN 6 (Fett), DN 8 (Hochdruck) und Stopper · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Gummischlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
M22 x 1,5 IG
Anwendung:
für Hochdruck
Ausstattung:
mit Federrückzug
Schlauchnennweite mm:
8 mm
Nominal Ø DN:
8
Höhe:
470 mm
Marke:
RAPID
Ausgangsanschluss:
M22 x 1,5 AG
Betriebsdruck:
220 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Gewicht:
20 kg
Länge:
494 mm
Breite:
180 mm
Oberfläche:
lackiert
Schlauchlänge:
20 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,61*
€ 548,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,22*
€ 549,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,85*
€ 551,09*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,97*
€ 553,45*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 510,8452*
€ 563,1052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,09*
€ 655,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,38*
€ 646,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,09*
€ 622,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,68*
€ 610,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,85*
€ 590,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
09 019
ab € 365,80*
Ähnlich
Rapid
09 021
ab € 463,17*
Ähnlich
Rapid
09 022
ab € 583,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.