Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilekorb H140xB245xT420mm VA f.Tauchbecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9172473531
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70 504
EAN/GTIN:
     4030704705044
Suchbegriffe:
Tauchbehälterteilekorb
Teilekorb Tauchbehälter
für Tauchbecken · für sicheres Reinigen größerer Teile in Arbeitshöhe oder zum Abstellen kleinere Teile im Becken
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Ausführung:
Edelstahl für Tauchbecken
Tiefe:
420 mm
Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Teilekorb, Teilekörbe, Waschautomat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 107,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 163,53*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 138,57*
€ 163,68*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 164,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,00*
€ 167,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
70 100
ab € 466,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.