Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L300xB830xH90mm PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9177480231
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20020
EAN/GTIN:
     4250912302525
Suchbegriffe:
Baufolie
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
für Schläuche und Kabel bis Ø 75 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigung nötig · aus schwarzem PVC mit reflektierender Folie · beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden · von beiden Seiten verwendbar · auch für LKW-Verkehr geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
11 kg
Breite:
830 mm
Länge:
300 mm
Material:
PVC
Kabel-Ø:
75 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, PE-Baufolie, Polyethylen-Baufolie, Polyethylen-Folie, Polyethylenfolie, Schlauchbrücke, schlauchbrücken kunststoff, baufolie, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücken
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,23*
€ 109,33*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,33*
€ 109,34*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,41*
€ 109,36*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,02*
€ 116,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,85*
€ 117,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.