| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480238 Herst.-Nr.: BSR100 EAN/GTIN: 4250912309272 |
| |
|
| | |
| aus Hartgummi · schwarz mit gelb reflektierender Folie · mit 2 Ablauf/- Kabelkanälen (1 x 25 mm und 1 x 30 mm) · geriffelte Oberfläche · LKW geeignet bei einer Belastung bis zu 40 t · bei einer dauerhaften Benutzung ist eine Bodenmontage möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/gelb | Ausführung: | mit 2 Ablauf-/Kabelkanälen | Gewicht: | 11 kg | Breite: | 300 mm | Länge: | 600 mm | Material: | Gummi | Kabel-Ø: | 25/30 mm | Höhe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,98* | € 84,26* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 67,65* | € 84,48* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,78* | € 84,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,97* | € 85,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,62* | € 87,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|