| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480357 Herst.-Nr.: 70-85 EAN/GTIN: 4250912308107 |
| |
|
| | |
| mit Scherengitter auf Rollenfüßen · Rundrohr Ø 60 mm · mit mobilem Standfuß (Gewicht 8 kg) oder zum Verschrauben · Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller · Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Scherengitter Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · Höhe 1000 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 3600 mm | Gewicht: | 22,7 kg | Farbe: | gelb/schwarz | Materialstärke: | 25 x 4 mm | Ausführung: | mit Scherengitter und mobilem Standfuß | Abmessung: | Durchmesser 60 mm | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrschere, Absperrgitter, Absperrsystem, Poller |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,15* | € 219,79* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,06* | € 219,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,65* | € 221,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,95* | € 233,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,01* | € 271,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|