| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9180487131 Herst.-Nr.: SET KUAB6 16 EAN/GTIN: 4025897500309 |
| |
|
| | |
| für Kunststoffbänder 16 mm · Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreite 16 mm verwendbar · tragbarer Bandabroller für Kleinrolle PP-Kunststoffband, Rolle 500 m, 16 x 0,6 mm · 2000 Stück Verschlusshülsen 16 x 28 mm, blankAlle Komponenten können einzeln bestellt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Umreifungsgerät Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 16 mm | Bandlänge: | 2000 m | Ausführung: | für PP-Kunststoffband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungssets |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 172,43* | € 227,34* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 195,45* | € 242,88* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 187,83* | € 243,11* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 197,1876* | € 245,1476* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 209,92* | € 258,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 209,92* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|