Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset hülsenlos Band-L.Band-B.b.19mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-9180487204
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     SETKUAB4KU500P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set
hülsenloses Verschlussset für PP/PET-Umreifungsbänder bis 19 mm und bis 1,2 mm Bandstärke · arbeitet mit 6,5 Bar Druckluft · 3 in 1 – Spannen, Schweißen und Abschneiden von Kunststoffband · Abrollwagen KUAB4 für Kunststoffverpackungsband PP/PET · Rollen-Kerninnendurchmesser 406/407mm und Kunststoffverpackungsband PP, 16 x 0,5 mm, Rollen-Kerninnendurchmesser 406/407 mm · Bandlänge auf Rolle 3000 m · Palettierhilfestab PAL zum Durchschieben der Umreifungsbänder unter Paletten Länge 125 cmWeitere technische Eigenschaften:· Zugkraft linear: 300daN
Weitere Informationen:
Bandbreite:
bis 19 mm
Ausführung:
hülsenlos
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset werth, Automatenband, Umreifungsband, Umreifungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,41*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 574,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 654,03*
€ 778,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 644,14*
€ 766,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 609,19*
€ 724,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 596,19*
€ 709,47
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 574,41*
€ 683,55
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.