Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage Wägeber.3kg Ziffernschritt 1g Wägeplattform-B300xT225mm eichfähig KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9182486615
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CXB3K1NM
EAN/GTIN:
     4045761098251
Suchbegriffe:
Industriewaage
Zählwaage
zählwaagen kern
zählwaage
EG-eichfähig Klasse IIIEinsteigermodell in das Profi-Zählen · mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Zählsummenspeicher, zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht · Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar - bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal · Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 18 mm · interner Akku serienmäßig, Betriebsdauer ca. 200 Std. · Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz · B 300 x T 330 x H 110 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: eichfähig
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3 kg
Ziffernschritt:
1 g
Mindeststückgewicht:
0,1 g
Breite:
300 mm
Wägeplattformbreite:
300 mm
Wägeplattformtiefe:
225 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
110 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Inventurwaage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 241,96*
€ 274,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,69*
€ 274,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,24*
€ 275,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,72*
€ 276,78*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 232,70*
€ 282,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 241,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,16*
Zubehör
Kern
266670
ab € 66,59*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 32,40*
Zubehör
Kern
266683
ab € 148,10*
Zubehör
Kern
266526
ab € 50,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.