| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9182486622 Herst.-Nr.: FCB30K1 EAN/GTIN: 4045761083844 |
| |
|
| | |
| nicht eichfähigmit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzahlen mit Referenzstückzahlen · getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile · Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in Prozent · Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar · Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V) · Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz · B 270 x T 323 x H 110 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Wägeplattformbreite: | 253 mm | Wägeplattformtiefe: | 227 mm | Ausführung: | nicht eichfähig | Wägebereich: | 30 kg | Ziffernschritt: | 1,0 g | Tiefe: | 323 mm | Höhe: | 110 mm | Mindeststückgewicht: | 2 g | Marke: | KERN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,96* | € 184,22* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,27* | € 184,22* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,40* | € 187,89* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 160,15* | € 189,29* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,68* | € 189,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 169,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|