Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L1340xB990xH960mm 700l GFK grau/orange m.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9190491207
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10836
EAN/GTIN:
     4052886361061
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den DeckelBehälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
700 l
Ausführung:
mit Entnahmeöffnung
Breite:
990 mm
Länge:
1340 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
960 mm
Marke:
CEMO
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,42*
€ 615,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,28*
€ 699,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,02*
€ 720,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,89*
€ 725,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,85*
€ 727,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,75*
€ 863,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,34*
€ 860,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,73*
€ 848,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,29*
€ 830,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,89*
€ 798,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 903,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.