| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9190491227 Herst.-Nr.: 10567 EAN/GTIN: 4052886333846 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Deckel werkzeuglos abnehmbar · unterfahrbar mit Hubwagen und GabelstaplerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 12,8kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 l | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Breite: | 600 mm | Länge: | 890 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 690 mm | Marke: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo, streugutbehälter 200l, streugutbehälter, Splittbehältnis, Streugutbox |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,87* | € 301,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,45* | € 323,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,29* | € 323,72* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,23* | € 325,88* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,53* | € 352,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|