| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9190491230 Herst.-Nr.: 10572 EAN/GTIN: 4052886333877 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Deckel werkzeuglos abnehmbar · unterfahrbar mit Hubwagen und GabelstaplerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 22,6kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 l | Ausführung: | mit Entnahmeönffnung | Breite: | 820 mm | Länge: | 1210 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 680 mm | Marke: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,44* | € 488,20* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,17* | € 488,21* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,82* | € 494,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,03* | € 496,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 503,15* | € 544,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|