Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradgarage Grund-EH,eins.B850xH1379xT2080mm Bogendach Stahlbl.verkehrsrot WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9191492207
Herst.-Nr.:
     122000048
EAN/GTIN:
     4250366531496
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
fahrradbox
ADFC geprüft (Q2001 - Geprüft nach DIN 79008) · robuste Stahlblech-Konstruktion · verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet, der Korpus in verkehrsrot, RAL 3020 und Rahmen in anthrazitgrau, RAL 7016 (Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar) · gesichert mit einem Sicherheits-Zylinderschloss · erweiterbar zur einer Reihenanlage · Lieferung erfolgt zerlegt · inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Dach:
Stahlblech
Gestell:
verzinkte Stahlkonstruktion
Gestell Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Dach Farbe:
verkehrsrot, RAL 3020
Ausführung:
Grundeinheit, einseitig
Tiefe:
2080 mm
Höhe:
1379 mm
Bauform:
Bogendach
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: Fahrradgaragen, Fahrrad-Überdachung, Fahrradüberdachungen, Überdachungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.014,70*
€ 2.237,48*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.991,55*
€ 2.262,73*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.107,44*
€ 2.320,38*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.095,52*
€ 2.328,38*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.219,93*
€ 2.446,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.446,41*
€ 2.911,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.415,26*
€ 2.874,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.314,63*
€ 2.754,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.259,83*
€ 2.689,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.219,93*
€ 2.641,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
122000049
ab € 1.588,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.