Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradgarage Anbau-EH eins.B850xH1379xT2080mm Bogendach Stahlbl.verkehrsrot WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9191492208
Herst.-Nr.:
     122000049
EAN/GTIN:
     4250366531502
Suchbegriffe:
Fahrradbox
Fahrradgarage
fahrradbox
ADFC geprüft (Q2001 - Geprüft nach DIN 79008) · robuste Stahlblech-Konstruktion · verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet, der Korpus in verkehrsrot, RAL 3020 und Rahmen in anthrazitgrau, RAL 7016 (Weitere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar) · gesichert mit einem Sicherheits-Zylinderschloss · erweiterbar zur einer Reihenanlage · Lieferung erfolgt zerlegt · inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Dach:
Stahlblech
Gestell:
verzinkte Stahlkonstruktion
Gestell Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Dach Farbe:
verkehrsrot, RAL 3020
Ausführung:
Anbaueinheit, einseitig
Tiefe:
2080 mm
Höhe:
1379 mm
Bauform:
Bogendach
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: Fahrradgaragen, Fahrrad-Überdachung, Fahrradüberdachungen, Überdachungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.642,15*
€ 1.813,64*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.636,61*
€ 1.813,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.588,16*
€ 1.837,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.697,28*
€ 1.870,86*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.817,58*
€ 2.007,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.007,19*
€ 2.388,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,06*
€ 2.361,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,06*
€ 2.267,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,06*
€ 2.212,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,58*
€ 2.162,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
122000048
ab € 1.991,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.