Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand H2510xB4195xT2165mm STA verz.u.besch.grau ESG-Glas WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9191492258
Herst.-Nr.:
     1020006927016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
formschön und von allen Seiten einsehbar aus verzinkten Stahlprofilen und Sicherheitsglas · tragende Rahmenkonstruktion aus Profilrohren mit Fußplatte zum Aufdübeln · Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell mit Glashaltern befestigt · Dach aus umlaufendem Abkantprofil (150 mm) mit innen liegender bitumierter Wasserrinne und Eindeckung aus Profilblech, Entwässerung durch hinteren Eckpfosten · gesamte Konstruktion ist verzinkt und mit Zweikomponenten-Lackierung beschichtet · Dachblech (Untersicht) beschichtet grauweiß, RAL 9002 · Schneelastannahme 190 kg/m² · Lieferung erfolgt fertig montiert · inklusive Kranentladung · inklusive Edelstahl-BodenbefstigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus ESG-Glas· Material: Stahl verzinkt u. beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
4195 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
montiert
Seiten-/Rückwand:
ESG-Glas
Tiefe:
2165 mm
Höhe:
2510 mm
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Raucherraum, Raucherräume, Raucherstationen, Raucherunterstände
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.312,94*
€ 4.649,61*
30 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.642,87844*
€ 4.890,30844*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.662,42*
€ 4.894,49*
41 Tage
23
Frei Haus
ab € 5.425,99*
€ 5.662,56*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.218,54*
€ 6.464,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.464,13*
€ 7.692,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.423,38*
€ 7.643,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.273,17*
€ 7.465,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.218,54*
€ 7.400,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001842
ab € 587,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.