| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9191492504 Herst.-Nr.: 102000098 EAN/GTIN: 4250366527512 |
| |
|
| | |
| für Mehrzwecküberdachungen Weitere Informationen: | | Ausstattung: | mit Rechteckrohr | Farbe: | grauweiß, RAL 9002 | Material: | Profilblech | passend für: | Überdachungseinheit B4300xT2200 mm | Marke: | WSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, unterstand, Rückwand, Rückwände, Seitenwand, Seitenwände |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,03* | € 698,51* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,09* | € 698,52* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 667,43* | € 749,54* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,02* | € 765,43* | | | | Lager 1498 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 702,33* | € 785,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|