Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.natur D.75mm m.Bodenhülse m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     1498-9192490050
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-04-0031
EAN/GTIN:
     4050576020564
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium natur mit roten reflektierenden Leuchtstreifen · Ø 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Verschlussart: Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Aluminium
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Ø:
75 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 162,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,11*
€ 162,70*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 133,32336*
€ 165,50336*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 166,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 177,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,32*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,41*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis rw Lack
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
Mehrpreis gs Lack
ab € 13,66*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,80*
Zubehör
Urbanus
BD 70
ab € 23,76*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,90*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,35*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.