Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.natur D.75mm Zum Einbetonieren m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren, Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     1498-9192490052
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-01-0005
EAN/GTIN:
     4050576044041
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium natur mit roten reflektierenden Leuchtstreifen · Ø 75 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Aluminium
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Ø:
75 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 50,76*
€ 65,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 50,91*
€ 65,29*
14 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 51,0764*
€ 65,7664*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 66,87*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 61,68*
€ 78,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,32*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,41*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis rw Lack
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
Mehrpreis gs Lack
ab € 13,66*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,80*
Zubehör
Urbanus
BD 70
ab € 23,76*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.