Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA rot-weiß D.76mm Mit Dreikantschloss u.Bodenhülse m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9192490074
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 144 RW
EAN/GTIN:
     4050576059496
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
rund Ø 76 mm · mit Dreikantschloss und Bodenhülse · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden Streifen
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Mit Dreikantschloss und Bodenhülse
Material:
Stahl
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Ø:
76 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 149,00*
€ 180,24*
Lager 1498
16
Frei Haus
ab € 149,24*
€ 180,43*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 148,90*
€ 181,22*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 181,22*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 147,68*
€ 185,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,38*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.