Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D420xH722mm schwarzgrau o.Dach ASA-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491234
Herst.-Nr.:
     2005
EAN/GTIN:
     4030695020058
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
aus Kunststoff · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil Ï mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6,1kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau
Ausführung:
ohne Dach
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
420 mm
Höhe:
722 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 97,06*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 72,70*
€ 97,54*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,76*
€ 98,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 99,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 99,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
116720
ab € 33,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 77,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 71,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.