Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer Rdrohr D.80mm L.2400mm Alu.elox.z.Bet.WSM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9196493213
Herst.-Nr.:
     103000343
EAN/GTIN:
     4250366500850
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
für die freistehende Aufstellungzum Einbetonieren · Aluminium silberfarbig eloxiert · zum Einbetonieren Länge 2400 mm · inkl. Montagematerial · ab einer Schaukastengröße von 2000 mm sind Stahlrohrständer erforderlich · Bei Bestellung bitte die Schaukastengröße angeben.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: eloxiert
Weitere Informationen:
Länge:
2400 mm
Ausstattung:
zum Einbetonieren
Ausführung:
Rundrohr
Material:
Aluminium
Maße:
Ø 80 mm
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: schaukastenständer wsm, schaukasten ständer, Informationsträger, Kundenstopper, Plakat-Prospektständer, Plakatständer-/halter, Prospektregal, Prospektständer, Tischprospekthalter, Wandprospekthalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 249,41*
€ 304,66*
€ 4,95*
ab € 248,94*
€ 304,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,07*
€ 310,35*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,60*
€ 311,26*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,95*
€ 345,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 345,14*
€ 410,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 339,71*
€ 404,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 303,40*
€ 361,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 299,86*
€ 356,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 283,95*
€ 337,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solbach
108100007
ab € 20,80*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 242,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,28*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000346
ab € 422,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.