Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-Cont.B6080xT2150xH2150mm zerlegt,als Bausatz verz.900kg SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9197492200
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F14200301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
durchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 12 m² problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar und Einzelcontainer sind sogar kranbar, entweder per Kranaufhängung zum Umsetzen leerer Container oder mit der Kranverladevorrichtung bis 3 t Gesamtlast · Ordnung halten leicht gemacht, alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehangen oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · Konstruktion mit statischem Nachweis · kostengünstig in Anschaffung und Unterhalt · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Ortsgebundener statischer Nachweis · Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last · Windlast: 0,59 Kn/m² (alle Windzonen sind möglich) · Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II · Inklusiv Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 · Dachlackierung gegen Aufpreis auf Anfragedurchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 12 m² problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar und Einzelcontainer sind sogar kranbar, entweder per Kranaufhängung zum Umsetzen leerer Container oder mit der Kranverladevorrichtung bis 3 t Gesamtlast · Ordnung halten leicht gemacht, alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehangen oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · Konstruktion mit statischem Nachweis · kostengünstig in Anschaffung und Unterhalt · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Ortsgebundener statischer Nachweis · Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last · Windlast: 0,59 Kn/m² (alle Windzonen sind möglich) · Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II · Inklusiv Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 · Dachlackierung gegen Aufpreis auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 2000mm· Innenhöhe: 2000mm· Innenbreite: 5940mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2150 mm
Gewicht:
900 kg
Außenbreite:
6080 mm
Außentiefe:
2150 mm
Ausführung:
zerlegt, als Bausatz
Türposition:
2
Ausstattung:
ohne Inneneinrichtung oder Zubehör
Farbe:
verzinkt
Leergewicht:
900 kg
Marke:
SÄBU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.754,52*
€ 3.039,30*
77 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.605,87*
€ 3.042,18*
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.835,62*
€ 3.141,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.227,01*
€ 3.533,33*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.533,33*
€ 4.204,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.498,42*
€ 4.163,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.347,83*
€ 3.983,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.272,95*
€ 3.894,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.227,01*
€ 3.840,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.