Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Schriftband Extrastark TZES251 laminiert 24mmx8m sw auf ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199100684
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZES251
EAN/GTIN:
     4977766692670
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Original Brother extra-stark klebenden Schriftbänder eignen sich ideal für besonders unebene und raue Oberflächen wie strukturierten Kunststoff. Dank der Laminierung sind die Schriftbänder besonders lange haltbar. Sie sind wisch- · wetter- und kratzfest und halten damit selbst extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb · Temperaturen · Chemikalien und UV-Licht stand.
Weitere Informationen:
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Maße:
24 mm x 8 m (B x L)
hitzebeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe-S251
Marke:
P-TOUCH
UV-beständig:
Ja
Verwendung für Gerätetyp:
P-touch E500VP, -H500LI, -E550WVP, -D600VP, -D800W, -2420PC,
Druckfarbe:
schwarz
laminiert ausgeführt:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2400; P-Touch 2400 E; P-Touch 2420 PC; P-Touch 2430 PC; P-Touch 2450; P-Touch 2450 CC; P-Touch 2450 DX; P-Touch 2450 Series; P-Touch 2460; P-Touch 2470; P-Touch 2480; P-Touch 2500 PC; P-Touch 2730 VP; P-Touch 350; P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 7500 VP; P-Touch 7600 VP; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube plus; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch D 800 W; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 550 Series; P-Touch E 550 W SP; P-Touch E 550 W VP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
1
€ 4,15*
ab € 13,97*
€ 18,29*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 14,09*
€ 18,36*
1
€ 4,50*
ab € 14,30*
€ 18,62*
1
€ 5,95*
ab € 14,35*
€ 18,62*
Lager 1498
61
1
€ 5,45*
ab € 26,51*
€ 33,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.