Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Schriftbandkassette TC601 12mmx7,7m laminiert sw auf ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199100701
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC601
EAN/GTIN:
     4977766050616
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Gestaltungsmöglichkeiten in Hülle und Fülle. Dauerhaft geschützt durch den patentierten Brother Hinterband-Druck: wisch- · kratz- und wetterfest.
Weitere Informationen:
Farbe des Schriftbandes:
gelb
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TC-601
Marke:
P-TOUCH
Verwendung für Gerätetyp:
P-touch 8e, -500, -2000, -3000, -5000
Druckfarbe:
schwarz
laminiert ausgeführt:
Ja
Maße:
12 mm x 7,7 m (B x L)
Werkstoff:
Kunststoff

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 10,35*
€ 12,53*
11 Tage
1
1
€ 4,15*
ab € 9,54*
€ 12,95*
1
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 13,09*
1 Tag
20
1
€ 4,50*
ab € 9,82*
€ 13,32*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 18,07*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 2,25875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.