Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Schriftbandkassette TCM91 9mmx7,7m laminiert sw auf fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199100704
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TCM91
EAN/GTIN:
     4977766050678
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Gestaltungsmöglichkeiten in Hülle und Fülle. Dauerhaft geschützt durch den patentierten Brother Hinterband-Druck: wisch- · kratz- und wetterfest.
Weitere Informationen:
Farbe des Schriftbandes:
transparent
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TC-M91
Marke:
P-TOUCH
Verwendung für Gerätetyp:
P-touch 8e, -500, -2000, -3000, -5000
Druckfarbe:
schwarz
laminiert ausgeführt:
Ja
Maße:
9 mm x 7,7 m (B x L)
Werkstoff:
Kunststoff

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 9,00*
€ 12,62*
1
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 12,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,68*
€ 13,31*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 9,67*
€ 13,33*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 17,20*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.