Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Notausgang langnachleuchtend sk 297x105mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199105525
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     490273900
EAN/GTIN:
     4003969931947
Hinweisschild 29,7 x 10,5 cm (B x H) Notausgang PVC-Folie
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Text des Aufdruckes:
Notausgang
Sonderform:
rechteckig
witterungsbeständig:
Ja
nachleuchtend:
Ja
Farbe:
grün/weiß
Stärke:
0,4 mm
selbstklebend:
Ja
Maße:
29,7 x 10,5 cm (B x H)
Werkstoff:
PVC-Folie
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,81*
€ 5,92*
1 Tag
42
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,02*
Lager 1498
10
1
€ 6,95*
ab € 6,63*
€ 9,64*
2 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 6,73*
€ 9,77*
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
490316000
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.