Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Erste Hilfe Tasche Scout Schulausflug 0450001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199105938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0450001
EAN/GTIN:
     4250108805649
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Pflaster für Kinder
Praktische Umhängetasche für die schnelle Erste-Hilfe-Versorgung bei allen Aktivitäten außerhalb des Schulgebäudes. Mit Gürtelschlaufen. 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellungsdatum bei unbeschädigter Verpackung. Inhalt: 1 x Air-Vita® Bi-Protect · 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm · 1 x Kinder SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 160 x 120 cm · 1 x Vliestücher 200 x 300mm à 10 Stück · 1 x SÖHNGEN®-Plast 5 m x 1,25 cm · 1 x Wundreinigungsset á 5 Tücher · 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß · 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm² · 1 x Spezial-Kinder-Druckverbandpäckchen · 1 x DermaCare® Kinder Verbandpäckchen mittel · 1 x DermaCare® Kinder Verbandpäckchen groß · 2 x WS-Kinder-Dreiecktuch-V klein 67 x 67 x 96 cm · 2 x WS-Kinder Fixierbinde elastisch 2 m x 6 cm · 3 x DermaCare® Kinder Kompresse 8 x 6 cm · 1 x WS-Kinder-Universal-Binde 2,5 m x 6 cm · 1 x aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 20 Stück · 1 x aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 8 Stück 10 x 6 cm · 1 x aluderm® Kinder-Quickverband groß · 1 x aluderm® Kinder- Quick-Kopfverband klein · 3 x aluderm® Kinder Kompresse 8 x 6 cm · 1 x aluderm® Kinder Verbandtuch 30x 35 cm · 1 x aluderm® Kinder Flächenverband Schürfwunden · 2 x aluderm® Augenkompresse Kinder DuOcul · 2 x aluderm® Kinder Verbandpäckchen klein · 1 x aluderm® Kinder Verbandpäckchen mittel · 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st · 1 x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11 cm · 1 x Zeckenpinzette aus Kunststoff · 1 x WS-Kinder Schlauchverband elastisch 0,8 m x 6,0 cm · 1 x Trillerpfeife.
Weitere Informationen:
Schultergurt vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Farbe:
orange
Marke:
SÖHNGEN
Außenmaße:
22,5 x 31 x 7 cm (B x H x T)
Material:
Nylon
Tragegriff vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.