| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-9199106060 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4059.256.035 EAN/GTIN: 5010576922908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dein Statement für nachhaltigen Lifestyle. Die luftisolierte Tasse TC DESKTOP CUP ist dein Partner in Crime wenn es um den Kampf gegen Pappbecher und lauwarmen Kaffee geht. Mit Twist Lid ausgestattet bleibt der Inhalt · auch direkt aus dem Kaffeevollautomaten · länger heiß und schwappsicher im Becher. Unermüdlich im Einsatz hat die Tasse definitiv das Zeug zum Lieblingsbecher! Sicherer Stand durch großen Bodendurchmesser. Deckel individuell für Rechts- und Linkshänder geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blue | Marke: | THERMOS | Fassungsvermögen des Trinkgefäßes: | 350 ml | doppelwandig ausgeführt: | Ja | Maße: | 9 x 12 cm (Ø x H) mm | Werkstoff: | Edelstahl/Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Iso-Becher, Isoliertrinkbecher, Reisebecher, Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, pappbecher 350ml, hartpapier becher, thermobecher blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |