Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3181 PP Metalldeckl. d.grün 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108885
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3181
EAN/GTIN:
     4003630136220
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen dunkelgrün 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Material der Deckschiene:
Metall
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
dunkelgrün
Material des Aufreihbandes:
Metall
Marke:
SOENNECKEN
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,52*
1 Tag
3587
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,54*
3 Tage
3603
30
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,96*
Lager 1498
3603
1
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 3,29*
1 Tag
2529
1
€ 5,59*
ab € 1,86*
€ 3,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3184
ab € 0,78*
Ähnlich
Soennecken
3187
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.