| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199115288 Herst.-Nr.: 112147501 EAN/GTIN: 4014149112896 |
| |
|
| | |
| König & Ebhardt Kladde DIN A6 liniert blau 96 Bl. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kladde | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Papierformat: | DIN A6 | Farbe des Rückens: | grau | Material des Einbandes: | Pappe, glanzlackiert | Anzahl der Blätter: | 96 Bl. | Ausführung der Bindung: | Klebebindung | Oberflächenstruktur: | geprägt | Seitenzahl vorhanden: | Nein | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Farbe des Einbandes: | blau | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 70 g/m² | Marke: | KÖNIG & EBHARDT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,92* | € 5,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,44* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|