Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Schaumseife Fresh Energy 6385 1l


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199119859
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     494003800
EAN/GTIN:
     5033848037759
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Die Schaumseife unterstützen hohe Hygienestandards und sorgen für ein belebendes Wascherlebnis. Unsere Luxusseife für empfindliche Haut ist angereichert mit botanischen Extrakten. Sie verströmt Energie und gute Laune und versorgt die Hände mit Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
parfümiert:
Ja
Inhalt:
1 l
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife Botanics™ ENERGY
Produkttypbezeichnung:
Botanics™ ENERGY
Typbezeichnung des Duftes:
Teebaumöl Zitrone
Biozid-Produkt:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
dermatologisch getestet:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Marke:
KLEENEX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Kilogramm
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 14,28*
1
pro Kilogramm
€ 7,95*
ab € 10,08*
€ 14,30*
1 Tag
1
1
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 19,23*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Kilogramm
€ 5,45*
ab € 18,04*
€ 24,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kilogramm
€ 5,99*
ab € 17,74*
€ 24,44*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 24,08*
€ 28,66
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 23,95*
€ 28,50
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 23,03*
€ 27,41
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 22,12*
€ 26,32
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 21,65*
€ 25,76
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 18,04*
€ 21,47
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.