Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonalin Flüssigseife Madolan 50.0038.005 5 liter rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199119895
Hersteller:
     BONALIN
Herst.-Nr.:
     449021032
EAN/GTIN:
     4260254750106
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Cremeseife
Flüssigseife
Hoch-viskos mit hoher Reinigungskraft · dadurch sparsam im Verbrauch. PH-neutral und mit Pflege Komponenten · dadurch besonders haut Schonend. Zur Handreinigung in z.B. Toiletten und Waschräumen. Besonders geeignet für mittlere Verschmutzungen in Industrie · Handwerk und Verwaltung.
Weitere Informationen:
parfümiert:
Ja
Inhalt:
5 l
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife Madolan
Produkttypbezeichnung:
Madolan
Farbe:
rosa
Biozid-Produkt:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
dermatologisch getestet:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kanister
Marke:
BONALIN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
258
1
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 11,53*
2 Tage
102
1
€ 5,49*
ab € 8,07*
€ 11,54*
2 Tage
102
1
€ 4,99*
ab € 10,45*
€ 14,52*
Lager 1498
297
1
€ 5,45*
ab € 11,71*
€ 16,17*
7 Tage
269
1
€ 5,99*
ab € 11,52*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,342* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7508628
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.