Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattro-Print Schriftband KREBTZE611 TZE611 6mmx8m sw/ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199124667
Hersteller:
     KAPS France
Herst.-Nr.:
     KREBTZE611
EAN/GTIN:
     3700713038297
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Quattro-Print Schriftbandkassette Brother TZe-611 6 mm x 8 m (B x L) gelb schwarz
Weitere Informationen:
Farbe des Schriftbandes:
gelb
Maße:
6 mm x 8 m (B x L)
hitzebeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
Kompatibel mit:
wie P-touch TZe-611
Marke:
QUATTRO-PRINT
UV-beständig:
Ja
Verwendung für Gerätetyp:
P-touch D210, -D200BW, -E500VP, -D210VP, -H500LI, D450P, -H2
Druckfarbe:
schwarz
laminiert ausgeführt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,16*
€ 8,53*
5 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 12,08*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 8,12*
€ 12,17*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,08*
€ 12,46*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.