| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199124671 Herst.-Nr.: 133012400 EAN/GTIN: 3700713038358 |
| |
|
| | |
| Quattro-Print Schriftbandkassette Brother TZe-FX641 18 mm x 8 m (B x L) gelb schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schriftbandkassette | Farbe des Schriftbandes: | gelb | hitzebeständig: | Ja | wasserfest: | Ja | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Brother TZe-FX641 | UV-beständig: | Ja | Druckfarbe: | schwarz | laminiert ausgeführt: | Ja | Maße: | 18 mm x 8 m (B x L) | Marke: | QUATTRO-PRINT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,74* | € 7,39* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,69* | € 7,59* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,19* | € 12,01* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,24* | € 12,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,33* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|