Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

haug Großraumbesen IN-UP 986 0,35-0,7mm 600x70x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199125295
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     986
EAN/GTIN:
     4002403921063
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen 60cm
Der Besen ist für Großräume konzipiert. Speziell für Einsatzbereiche · bei denen nicht die Lebensmittelhygiene im Vordergrund steht · sondern die Professionalität und Robustheit. Für professionelle Facility-Einsatzbereiche. Keine Eignung nach HACCP.
Weitere Informationen:
Breite:
60 cm
Länge der Borsten:
7 cm
Hitzebeständigkeit:
-20 bis +80 °C
Durchmesser des Außengewindes:
31,58 mm
Farbe:
schwarz
Material der Borsten:
Polymex
Härtegrad:
hart
Marke:
HAUG
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 12,25*
€ 17,99*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 12,96*
€ 18,56*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 21,09*
€ 29,43*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 21,53*
€ 29,94*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,57*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug Bürsten
971
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.