| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9199129749 Herst.-Nr.: 195048200 EAN/GTIN: 4003969098565 |
| |
|
| | |
| Hinweisschild 29,7 x 10,5 cm (B x H) Aufzug im Brandfall nicht benutzen PVC-Folie Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hinweisschild | Text des Aufdruckes: | Aufzug im Brandfall nicht benutzen | nachleuchtend: | Ja | Farbe: | weiß/rot | selbstklebend: | Ja | Normnummer: | ASR A1.3/ISO 7010 | Maße: | 29,7 x 10,5 cm (B x H) | Werkstoff: | PVC-Folie | Marke: | NEUTRALWARE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,67* | € 10,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,21* | € 10,76* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,72* | € 15,30* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,76* | € 15,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,63* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|