Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Augenschutz benutzen ISO 7010/M003 rund 200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9199129757
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     195049000
EAN/GTIN:
     4003969098640
Hinweisschild 20cm M004 Augenschutz benutzen Hart-PVC
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisschild
Sonderform:
rund
Typbezeichnung des Motivs:
M004 Augenschutz benutzen
Farbe:
blau/weiß
selbstklebend:
Nein
Normnummer:
ASR A1.3/ISO 7010
Durchmesser:
20 cm mm
Werkstoff:
Hart-PVC
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,62*
3 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,30*
Lager 1498
2
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 6,46*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,53*
4 Tage
50
5
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.