Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisschaber Nigrin Softgriff ro/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199129952
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     6691056
EAN/GTIN:
     4003969106253
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer
Eiskratzer 100mm 25cm Kunststoff rot/schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch, Softgriff
Farbe:
rot/schwarz
Länge:
25 cm
Marke:
NEUTRALWARE
Arbeitsbreite:
100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,05*
€ 5,05*
1 Tag
32
1
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 5,14*
3 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,49*
Lager 1498
32
1
€ 6,95*
ab € 5,05*
€ 7,63*
1 Tag
23
1
€ 5,59*
ab € 5,12*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.