Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Handabroller 06300-00001 bis 66m:50mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199138782
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     164225900
EAN/GTIN:
     4042448913852
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Mit dem klassischen tesapack® Handabroller Economy können Sie Pakete aller Art schnell und sicher verpacken. Packbandabroller tesa® mit wendbarem Messer.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packbandabroller Economy
Produkttypbezeichnung:
Economy
Farbe:
rot/blau
Bremse vorhanden:
Ja
Messerabdeckung:
komplett
max. Größe des Klebebandes:
50 mm x 66 m (B x L)
Maße:
6,5 x 15 x 22 cm (B x H x T)
Werkstoff:
Metall
Marke:
TESA
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 7,77*
€ 9,93*
2 Tage
56
1
€ 5,49*
ab € 8,04*
€ 10,17*
1
€ 6,78*
ab € 7,99*
€ 10,19*
1
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 10,91*
Lager 1498
79
1
€ 5,45*
ab € 15,69*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
k.A.
ab € 7,93*
Zubehör
k.A.
ab € 4,86*
Zubehör
k.A.
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.