Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Handabroller 56406-00000 bis 50mmx66m Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199138783
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     164033900
EAN/GTIN:
     4042448913982
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Messer austauschbar · mit Andruckrolle · mit Klingenschutz. Lieferung erfolgt ohne Verpackungsklebeband.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packbandabroller
Farbe:
schwarz/gelb
max. Größe des Klebebandes:
50 mm x 66 m (B x L)
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Marke:
NOPI
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 5,49*
ab € 8,75*
€ 11,04*
2 Tage
54
1
€ 2,90*
ab € 8,93*
€ 11,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,17*
€ 11,56*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 11,66*
Lager 1498
10
1
€ 5,45*
ab € 15,85*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
06300-00001-01
ab € 7,82*
Ähnlich
k.A.
1105
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.