Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Trockentextmarker Megaliner 3960313 leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199141520
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     3960313
EAN/GTIN:
     4084900280669
Suchbegriffe:
Markierwachsstift
Trockenmarker
Wachsmarkierstift
Trocken-Textliner
Diese extrem leuchtenden · dicken Farbstifte bringen den Fokus auf die wirklich wichtigen Elemente Ihrer Arbeit.
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Schaft lackiert:
Nein
Material des Schaftes:
Holz
inkjet geeignet:
Nein
Farbe des Schaftes:
natur
Stärke der Mine:
6,25 mm
Ausführung der Farbe:
orange
Schreibfarbe:
orange
Länge:
175 mm
Marke:
LYRA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,77*
€ 1,48*
1 Tag
240
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,51*
5 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,40*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
128 64-4
ab € 0,77*
Ähnlich
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.