Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIO Tischrechner DH-12ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199142446
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DH-12ET
EAN/GTIN:
     4549526609954
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Großformatiger Tischrechner aus der CASIO EURO Reihe mit leicht zu bedienenden ergonomisch geformten großen Tasten.
Weitere Informationen:
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Prozentrechnung möglich:
Ja
Marke:
CASIO
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Währungsumrechnung vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Druckausgabe vorhanden:
Nein
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
0, 1, 2, 3, 4, A
Art der Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Masse (Gewicht):
180 g
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Anzahl der Displays:
1 Display
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Quadratwurzel, Euro-Umrechnung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
1
€ 5,49*
ab € 14,84*
€ 20,57*
1
€ 8,95*
ab € 14,54*
€ 20,72*
1
€ 4,00*
ab € 15,10*
€ 21,00*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 21,02*
Lager 1498
69
1
€ 5,45*
ab € 26,16*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Casio
FX-991DEX
ab € 25,59*
Zubehör
Duracell
DUR394504424
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.