Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APOLLO, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 1403B // APOLLO
Artikelbild: 1403B // APOLLO
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1403B-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1403B-11
EAN/GTIN:
     4059904090224
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS APOLLO, Rindvolllederhandschuhe, Baumwoll-Rücken, naturfarben, Rindvollleder, grau, Innenhandfutter, Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Lederselektion B, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle | Rindvollleder
Höhe:
0,30 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
Indien
Farbe Material:
naturfarben | grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
16,4 kg
Länge:
0,67 m
Breite:
,35 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 23,10*
€ 31,18008*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,11008*
€ 31,18008*
6 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,85004*
€ 32,85*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 25,72008*
€ 34,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,23004*
€ 40,25004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,18008*
€ 37,1043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,56004*
€ 36,36645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,55004*
€ 33,97455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,925* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.