Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCANUS 35, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 20035 // VULCANUS 35
Artikelbild: 20035 // VULCANUS 35
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-20035-11
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     20035-11
EAN/GTIN:
     4059904096097
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
NITRAS VULCANUS 35, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Vollleder und Spaltleder kombiniert, grau, Spaltlederstulpe, Länge 35 cm, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Vollleder | Spaltleder
Höhe:
0,33 m
Volumen:
0,1 cbm
Ursprungsland:
Indien
Farbe Material:
grau | grau
Größe(n):
9-11
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 12477
VE:
120
Gewicht:
28,62 kg
Länge:
0,76 m
Breite:
,39 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 33,78*
€ 44,58*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,73008*
€ 44,58*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,56004*
€ 46,30008*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 42,06*
€ 55,19004*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,92004*
€ 102,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,58*
€ 53,0502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,99008*
€ 52,3482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,41008*
€ 49,278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,94008*
€ 47,5287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,73008*
€ 40,1388
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,81084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.