Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-11486-20435-10 Herst.-Nr.: 20435-10 EAN/GTIN: 4059904094789 |
| |
|
| | |
| NITRAS WELDER, 5-Finger-Schweißerhandschuhe, Spaltleder, grau, Spaltlederstulpe, Länge 35 cm, Größe 10 Weitere Informationen: | | Material: | Spaltleder | Höhe: | 0,32 m | Volumen: | 0,06 cbm | Ursprungsland: | China | Farbe Material: | grau | Größe(n): | 10-11 | Norm 1: | EN 388 | Norm 2: | EN 12477 | VE: | 60 | Gewicht: | 14,15 kg | Länge: | 0,49 m | Breite: | ,4 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,35004* | € 36,49008* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 28,23* | € 37,55004* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,18* | € 38,51004* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,64008* | € 64,46004* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 140,30004* | € 176,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,27917* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|