Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFT GRIP, Polyesterhandschuhe, hellblau, mit zweifacher Beschichtung, untere Be


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3560 // SOFT GRIP
Artikelbild: 3560 // SOFT GRIP
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3560-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3560-9
EAN/GTIN:
     4059904038141
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS SOFT GRIP, Polyesterhandschuhe, hellblau, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Latexschaum, hellblau, vollbeschichtet, obere Beschichtung: Gesandeter Latex, dunkelblau, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, höchste Fingerfertigkeit, wasserabweisend, perfekte Griffigkeit, sehr rutschfest, extrem weich und anschmiegsam, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
72
Gewicht:
6,83 kg
Länge:
0,36 m
Breite:
0,35 m
Höhe:
,29 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
hellblau
Beschichtung:
Latexschaum | Latex, gesandet
Farbe Beschichtung:
hellblau | dunkelblau
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Zweifach beschichtet
Ausstattung 2:
Vollbeschichtet
Ausstattung 3:
Wasserabweisend
Norm 1:
388
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,14*
14 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,19*
16 Tage
nicht lagernd
72
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,28*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,37*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,78*
€ 2,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.