Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Pullover, schwarz, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7035 // MOTION TEX PLUS
Artikelbild: 7035 // MOTION TEX PLUS
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7035-2XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7035-2XL
EAN/GTIN:
     4059904117389
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pullover, blau, YKK-Reißverschluss bis zur Brust mit Windstopper innen, Kinnschutz, Strickbund an Ärmeln und Taille, Reflexbiesen vorne und hinten an der Schulter, Schultertasche, Regular fit, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polyester
VE:
10
Gewicht:
9,64 kg
Länge:
0,67 m
Breite:
0,47 m
Höhe:
0,26 m
Volumen:
,08 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Oberstoff 1:
schwarz
Größe(n):
XS-5XL
Ausstattung 1:
Reflexelemente
Pflegehinweise 1:
Waschen 40° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
0
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Pullover
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 29,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 33,17*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,77*
€ 33,41*
1
€ 3,19*
ab € 24,81*
€ 33,57*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,81*
€ 35,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.